SSFlange
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
Borgmoeren
51738
51738.120.001
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
Zelfborgende zeskantflensmoer met kunststof ring DIN 6926 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M12
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
70
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
M12
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M12
dc(max.)
26
h (max.)
16.1
P
1.75
s
18
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7043
DIN
6926
Artikelnummers
Artikelnummer
51738.120.001
EAN
8715494598163
UBB
500633292429
UNSPSC
31161727