Borgmoeren
51734
51734.080.001
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
Zelfborgende zeskantflensmoer met kunststof ring en vertanding DIN ≈6926 Roestvaststaal (RVS) A2 50 M8
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
50
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
M8
Klasse
50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M8
dc(max.)
17.9
h (max.)
11.1
P
1.25
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈6926
Artikelnummers
Artikelnummer
51734.080.001
EAN
8715494272445
UBB
500571875318
UNSPSC
31161716