text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborgende zeskantflensmoer met kunststof ring en vertanding DIN ≈6926 Roestvaststaal (RVS) A2 50 M4


Artikelnummer
Diameter
Klasse 50
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Klasse 50
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M4
dc(max.) 10
h (max.) 6.1
P 0.7
s 7

Normeringen

DIN ≈6926

Artikelnummers

Artikelnummer 51734.040.001
EAN 8715494558273
UBB 500634435712
UNSPSC 31161716

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.