Nedtrain Oud
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
Borgmoeren
51730
51730.100.001
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
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring DIN 985 Roestvaststaal (RVS) A2 M10
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
Zelfborgende RVS moeren kunnen vreten in de schroefdraad en daarmee een verhoogde kans op productbreuk veroorzaken.
Het is aan te raden om dit type moeren te behandelen met een wrijvingsverlager of een anti-vreet pasta te gebruiken.
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
M10
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Zelfborgende RVS moeren kunnen vreten in de schroefdraad en daarmee een verhoogde kans op productbreuk veroorzaken.
Het is aan te raden om dit type moeren te behandelen met een wrijvingsverlager of een anti-vreet pasta te gebruiken.
Afmetingen
d-D
M10
h
10
P
1.5
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-412
DIN
985
ISO
≈10511
Artikelnummers
Artikelnummer
51730.100.001
EAN
8715492307620
UBB
950355228129
UNSPSC
31161727