MAVE B.V.
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
Borgmoeren
51729
51729.040.001
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
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring, Metalform DIN 985 Roestvaststaal (RVS) A2 METALFORM M4
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
METALFORM
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
M4
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
METALFORM
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Specifieke kenmerken van METALFORM:
Is een droge, nagenoeg onzichtbare smering die de kans op vreten van de schroefdraad in roestvaststaal nagenoeg elimineert.
Bovendien wordt de wrijvingscoëfficiënt tot normale en meer constante waarden gereduceerd.
In een bout/moercombinatie is het voldoende dat alleen de moer met METALFORM gesmeerd is om vreten van de verbinding te voorkomen.
Kan na montage van de moer met een eenvoudig oplosmiddel worden verwijderd zodat eventueel gebruik in de levensmiddelenindustrie geen bezwaar is.
Afmetingen
d-D
M4
h
5
P
0.7
s
7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈10511
NF
E25-412
DIN
985
Artikelnummers
Artikelnummer
51729.040.001
EAN
8715492307484
UBB
950355976404
UNSPSC
31161727