MAVE B.V.
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
Borgmoeren
51728
51728.100.001
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
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring, Metalform, grootverpakking DIN 985 Roestvaststaal (RVS) A2 METALFORM M10
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
METALFORM
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
METALFORM
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Specifieke kenmerken van METALFORM:
Is een droge, nagenoeg onzichtbare smering die de kans op vreten van de schroefdraad in roestvaststaal nagenoeg elimineert.
Bovendien wordt de wrijvingscoëfficiënt tot normale en meer constante waarden gereduceerd.
In een bout/moercombinatie is het voldoende dat alleen de moer met METALFORM gesmeerd is om vreten van de verbinding te voorkomen.
Kan na montage van de moer met een eenvoudig oplosmiddel worden verwijderd zodat eventueel gebruik in de levensmiddelenindustrie geen bezwaar is.grootverpakking
Afmetingen
d-D
M10
h
10
P
1.5
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
985
NF
E25-412
ISO
≈10511
Artikelnummers
Artikelnummer
51728.100.001
EAN
8715492307477
UBB
951355036470
UNSPSC
31161727