Borgmoeren
51718
51718.160.001
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
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring hoog model DIN 982 Roestvaststaal (RVS) A2 M16
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
Zelfborgende RVS moeren kunnen vreten in de schroefdraad en daarmee een verhoogde kans op productbreuk veroorzaken.
Het is aan te raden om dit type moeren te behandelen met een wrijvingsverlager of een anti-vreet pasta te gebruiken.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M16
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Zelfborgende RVS moeren kunnen vreten in de schroefdraad en daarmee een verhoogde kans op productbreuk veroorzaken.
Het is aan te raden om dit type moeren te behandelen met een wrijvingsverlager of een anti-vreet pasta te gebruiken.
Afmetingen
d-D
M16
h
18
P
2
s
24
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈982
NF
≈E25-409
ISO
≈7040
Artikelnummers
Artikelnummer
51718.160.001
EAN
8715494281898
UBB
500512308403
UNSPSC
31161727