Borgmoeren
51718
51718.080.001
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
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring hoog model DIN 982 Roestvaststaal (RVS) A2 M8
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
Zelfborgende RVS moeren kunnen vreten in de schroefdraad en daarmee een verhoogde kans op productbreuk veroorzaken.
Het is aan te raden om dit type moeren te behandelen met een wrijvingsverlager of een anti-vreet pasta te gebruiken.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Zelfborgende RVS moeren kunnen vreten in de schroefdraad en daarmee een verhoogde kans op productbreuk veroorzaken.
Het is aan te raden om dit type moeren te behandelen met een wrijvingsverlager of een anti-vreet pasta te gebruiken.
Afmetingen
d-D
M8
h
9.5
P
1.25
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈7040
NF
≈E25-409
DIN
≈982
Artikelnummers
Artikelnummer
51718.080.001
EAN
8715493984868
UBB
500514773349
UNSPSC
31161727