INFRABEL SA
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
Borgmoeren
51710
51710.120.001
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
Zelfborgende zeskantmoer type H100-ESN Roestvaststaal (RVS) A2 70 M12
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
70
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
M12
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
H100-ESN
Info
Specifieke kenmerken van RVS zelfborgende zeskantmoeren type H100-ESN:
Deze zelfborgende zeskantmoeren zijn voorzien van een speciaal smeermiddel om vreten te voorkomen.
Ze zijn bestand tegen temperaturen van -200 °C tot +400 °C.The self-locking function of the nut is realized by the elastic, axial displacement of the partly seperated and compressed parts of the nut in relation to each other. The nut runs freely on the bolt until the groove is reached. With further rotation the clamping force on the thread flanks is achieved by the elastic reaction of the material, independant of the torque.Special features of prevailing torque type H100-ESN hexagon nuts:
Reversible – the locking slot is placed in the middle of the nut.
Re-useable up to 5 times without significant performance loss.
Resistant to shocks, vibrations and dynamic loads.
Suitable for automatic assembly.
Afmetingen
d-D
M12
m
12
P
1.75
s
18
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51710.120.001
EAN
8715492307293
UBB
950355227212
UNSPSC
31161727