Riembouten
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
Riembouten
51505
51505.100.030
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
Riembout DIN 15237 Roestvaststaal (RVS) A2 M10X30
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
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Lengte
30 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
20
d-D
M10
d3
35
k
4.5
L (mm)
30
P
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
15237
Artikelnummers
Artikelnummer
51505.100.030
EAN
8715492294135
UBB
952351579638
UNSPSC
31161500