Riembouten
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
Riembouten
51505
51505.080.035
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
Riembout DIN 15237 Roestvaststaal (RVS) A2 M8X35
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
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Lengte
35 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
18
d-D
M8
d3
28
k
3.5
L (mm)
35
P
1.25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
15237
Artikelnummers
Artikelnummer
51505.080.035
EAN
8715492294128
UBB
952351579554
UNSPSC
31161500