Slotbouten
51501
51501.120.140
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
Slotbout voldraad DIN ≈603 Roestvaststaal (RVS) A2 M12X140
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Spoed (P)
1.75
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
M12
Lengte
140 mm
Spoed (P)
1.75
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M12
dk(max.)
30.65
k (max.)
6.95
L (mm)
140
P
1.75
fn (max.)
8.75
Vn (max.)
12.7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈8677
DIN
≈603
Artikelnummers
Artikelnummer
51501.120.140
EAN
8715494109840
UBB
500571717585
UNSPSC
31161612