Slotbouten
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
Slotbouten
51501
51501.060.065
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
Slotbout voldraad DIN ≈603 Roestvaststaal (RVS) A2 M6X65
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Spoed (P)
1
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
M6
Lengte
65 mm
Spoed (P)
1
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M6
dk(max.)
16.55
k (max.)
3.88
L (mm)
65
P
1
fn (max.)
4.6
Vn (max.)
6.48
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈8677
DIN
≈603
Artikelnummers
Artikelnummer
51501.060.065
EAN
8715494109598
UBB
500571715019
UNSPSC
31161612