Slotbouten
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
Slotbouten
51501
51501.050.080
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
Slotbout voldraad DIN ≈603 Roestvaststaal (RVS) A2 M5X80
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Spoed (P)
0.8
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
M5
Lengte
80 mm
Spoed (P)
0.8
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M5
dk(max.)
13.55
k (max.)
3.3
L (mm)
80
P
0.8
fn (max.)
4.1
Vn (max.)
5.48
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈603
ISO
≈8677
Artikelnummers
Artikelnummer
51501.050.080
EAN
8715494097758
UBB
500571691749
UNSPSC
31161612