MAVE B.V.
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
Dopmoeren
51400
51400.300.001
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
Dopmoer hoog DIN 1587 Roestvaststaal (RVS) A1 50 M30 (≠DIN)
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M30
Klasse
50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan i.p.v. A1 ook A2 worden geleverd.
Afmetingen
d-D
M30
dk(max.)
42
h
52
m (max.)
24
P
3.5
s
46
t
38
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
1587
NEN
1618
Artikelnummers
Artikelnummer
51400.300.001
EAN
8715492285898
UBB
950355584513
UNSPSC
31161705