text.skipToContent text.skipToNavigation

Dopmoer hoog DIN 1587 Roestvaststaal (RVS) A1 50 M22


Artikelnummer
Diameter
Klasse 50
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A1
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M22
Klasse 50
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A1
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan i.p.v. A1 ook A2 worden geleverd.

Afmetingen

d-D M22
dk(max.) 31
h 39
m (max.) 18
P 2.5
s 32
t 29

Normeringen

NEN 1618
DIN 1587

Artikelnummers

Artikelnummer 51400.220.001
EAN 8715492285867
UBB 950355584281
UNSPSC 31161705

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.