HR Groep Rijswijk - 8797418520718
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
Dopmoeren
51400
51400.120.001
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
Dopmoer hoog DIN 1587 Roestvaststaal (RVS) A1 50 M12
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1
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
M12
Klasse
50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan i.p.v. A1 ook A2 worden geleverd.
Afmetingen
d-D
M12
dk(max.)
18
h
22
m (max.)
10
P
1.75
s
19
t
16
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
1587
NEN
1618
Artikelnummers
Artikelnummer
51400.120.001
EAN
8715492285812
UBB
950355226222
UNSPSC
31161705