ARALAB
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
Dopmoeren
51400
51400.050.001
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
Dopmoer hoog DIN 1587 Roestvaststaal (RVS) A1 50 M5
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1
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
M5
Klasse
50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan i.p.v. A1 ook A2 worden geleverd.
Afmetingen
d-D
M5
dk(max.)
7.5
h
10
m (max.)
4
P
0.8
s
8
t
7.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
1587
NEN
1618
Artikelnummers
Artikelnummer
51400.050.001
EAN
8715492285768
UBB
950355225802
UNSPSC
31161705