text.skipToContent text.skipToNavigation

Dopmoer hoog DIN 1587 Roestvaststaal (RVS) A1 50 M4


Artikelnummer
Diameter
Klasse 50
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A1
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Klasse 50
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A1
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan i.p.v. A1 ook A2 worden geleverd.

Afmetingen

d-D M4
dk(max.) 6.5
h 8
m (max.) 3.2
P 0.7
s 7
t 5.5

Normeringen

NEN 1618
DIN 1587

Artikelnummers

Artikelnummer 51400.040.001
EAN 8715492285751
UBB 950355225729
UNSPSC 31161705

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.