Metaal- en Lastechniek Nijnsel
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
Dopmoeren
51380
51380.120.001
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
Dopmoer laag DIN 917 Roestvaststaal (RVS) A1 50 M12
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M12
Klasse
50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan i.p.v. A1 ook A2 worden geleverd.
Afmetingen
d-D
M12
h
16
P
1.75
s
18
t (min.)
13.15
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
917
Artikelnummers
Artikelnummer
51380.120.001
EAN
8715492285539
UBB
950355225075
UNSPSC
31161705