My Favorites
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
Binnenzeskantstelschroeven
51260
51260.200.080
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Roestvaststaal (RVS) A2 M20X80
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
Point
Kratereind
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M20
Lengte
80 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M20
dv
14
L (mm)
80
P
2.5
s
10
t (min.)
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
916
BS
4168-5
ISO
4029
NEN
2343
NF
E27-183
ASME
B18.3.6M
Artikelnummers
Artikelnummer
51260.200.080
EAN
8715494123501
UBB
500571278182