My Favorites
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
Binnenzeskantstelschroeven
51260
51260.200.035
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Roestvaststaal (RVS) A2 M20X35
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
Point
Kratereind
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M20
Lengte
35 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M20
dv
14
L (mm)
35
P
2.5
s
10
t (min.)
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
916
ASME
B18.3.6M
NEN
2343
BS
4168-5
NF
E27-183
ISO
4029
Artikelnummers
Artikelnummer
51260.200.035
EAN
8715494123464
UBB
500571277762