My Favorites
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
Binnenzeskantstelschroeven
51260
51260.200.020
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Roestvaststaal (RVS) A2 M20X20
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
Point
Kratereind
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M20
Lengte
20 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M20
dv
14
L (mm)
20
P
2.5
s
10
t (min.)
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4168-5
DIN
916
NEN
2343
ISO
4029
ASME
B18.3.6M
NF
E27-183
Artikelnummers
Artikelnummer
51260.200.020
EAN
8715494123440
UBB
500571277507