My Favorites
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
Binnenzeskantstelschroeven
51260
51260.120.060
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Roestvaststaal (RVS) A2 M12X60
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
Point
Kratereind
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
M12
Lengte
60 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M12
dv
8
L (mm)
60
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2343
ASME
B18.3.6M
ISO
4029
DIN
916
NF
E27-183
BS
4168-5
Artikelnummers
Artikelnummer
51260.120.060
EAN
8715494614290
UBB
500633200687