My Favorites
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
Binnenzeskantstelschroeven
51260
51260.120.040
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Roestvaststaal (RVS) A2 M12X40
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
Point
Kratereind
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
M12
Lengte
40 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M12
dv
8
L (mm)
40
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
916
NF
E27-183
ISO
4029
BS
4168-5
NEN
2343
ASME
B18.3.6M
Artikelnummers
Artikelnummer
51260.120.040
EAN
8715492278586
UBB
950351810565