My Favorites
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
Binnenzeskantstelschroeven
51260
51260.120.030
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Roestvaststaal (RVS) A2 M12X30
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
Point
Kratereind
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
M12
Lengte
30 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M12
dv
8
L (mm)
30
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
916
ASME
B18.3.6M
NEN
2343
BS
4168-5
NF
E27-183
ISO
4029
Artikelnummers
Artikelnummer
51260.120.030
EAN
8715492278562
UBB
950351810318