My Favorites
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
Binnenzeskantstelschroeven
51260
51260.120.020
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Roestvaststaal (RVS) A2 M12X20
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
Point
Kratereind
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
M12
Lengte
20 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M12
dv
8
L (mm)
20
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E27-183
ASME
B18.3.6M
NEN
2343
BS
4168-5
ISO
4029
DIN
916
Artikelnummers
Artikelnummer
51260.120.020
EAN
8715492278548
UBB
950351810151