My Favorites
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
Binnenzeskantstelschroeven
51260
51260.100.045
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Roestvaststaal (RVS) A2 M10X45
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
Point
Kratereind
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
M10
Lengte
45 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M10
dv
6
L (mm)
45
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4029
NEN
2343
DIN
916
BS
4168-5
NF
E27-183
ASME
B18.3.6M
Artikelnummers
Artikelnummer
51260.100.045
EAN
8715494126090
UBB
500571276517