My Favorites
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
Binnenzeskantstelschroeven
51260
51260.100.025
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Roestvaststaal (RVS) A2 M10X25
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
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
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
M10
Lengte
25 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M10
dv
6
L (mm)
25
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4029
NF
E27-183
BS
4168-5
ASME
B18.3.6M
DIN
916
NEN
2343
Artikelnummers
Artikelnummer
51260.100.025
EAN
8715492278463
UBB
950351809427
UNSPSC
31161518