Double Performance B.V. - 8797422682254
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
Binnenzeskantstelschroeven
51260
51260.100.012
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Roestvaststaal (RVS) A2 M10X12
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
Point
Kratereind
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
M10
Lengte
12 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M10
dv
6
L (mm)
12
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3.6M
DIN
916
NF
E27-183
BS
4168-5
NEN
2343
ISO
4029
Artikelnummers
Artikelnummer
51260.100.012
EAN
8715492278432
UBB
950351809187