My Favorites
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
Binnenzeskantstelschroeven
51260
51260.080.040
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Roestvaststaal (RVS) A2 M8X40
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
Point
Kratereind
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
M8
Lengte
40 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M8
dv
5
L (mm)
40
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
916
ASME
B18.3.6M
BS
4168-5
ISO
4029
NF
E27-183
NEN
2343
Artikelnummers
Artikelnummer
51260.080.040
EAN
8715492278395
UBB
950351808841