My Favorites
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
Binnenzeskantstelschroeven
51260
51260.060.050
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Roestvaststaal (RVS) A2 M6X50
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
Point
Kratereind
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
M6
Lengte
50 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M6
dv
3
L (mm)
50
P
1
s
3
t (min.)
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4168-5
ASME
B18.3.6M
NEN
2343
ISO
4029
DIN
916
NF
E27-183
Artikelnummers
Artikelnummer
51260.060.050
EAN
8715492278296
UBB
951351222736