Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
51260
51260.050.006
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Roestvaststaal (RVS) A2 M5X6
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
Point
Kratereind
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
M5
Lengte
6 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M5
dv
2.5
L (mm)
6
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E27-183
BS
4168-5
DIN
916
ASME
B18.3.6M
NEN
2343
ISO
4029
Artikelnummers
Artikelnummer
51260.050.006
EAN
8715492278074
UBB
950351806290