Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
51260
51260.030.020
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Roestvaststaal (RVS) A2 M3X20
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
Point
Kratereind
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
M3
Lengte
20 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M3
dv
1.4
L (mm)
20
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3.6M
DIN
916
BS
4168-5
NF
E27-183
NEN
2343
ISO
4029
Artikelnummers
Artikelnummer
51260.030.020
EAN
8715494512466
UBB
500621787315