My Favorites
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
Binnenzeskantstelschroeven
51260
51260.025.010
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Roestvaststaal (RVS) A2 M2,5X10
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
Point
Kratereind
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2.5
Lengte
10 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M2.5
dv
1.2
L (mm)
10
P
0.45
s
1.3
t (min.)
1.2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4029
BS
4168-5
ASME
B18.3.6M
NF
E27-183
DIN
916
NEN
2343
Artikelnummers
Artikelnummer
51260.025.010
EAN
8715494614238
UBB
500633200018