Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
51260
51260.025.006
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Roestvaststaal (RVS) A2 M2,5X6
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
Point
Kratereind
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2.5
Lengte
6 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M2.5
dv
1.2
L (mm)
6
P
0.45
s
1.3
t (min.)
1.2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3.6M
DIN
916
NEN
2343
NF
E27-183
ISO
4029
BS
4168-5
Artikelnummers
Artikelnummer
51260.025.006
EAN
8715492277817
UBB
950351804139