My Favorites
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
Binnenzeskantstelschroeven
51260
51260.025.003
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Roestvaststaal (RVS) A2 M2,5X3
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
Point
Kratereind
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2.5
Lengte
3 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M2.5
dv
1.2
L (mm)
3
P
0.45
s
1.3
t (min.)
1.2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4168-5
DIN
916
NEN
2343
NF
E27-183
ISO
4029
ASME
B18.3.6M
Artikelnummers
Artikelnummer
51260.025.003
EAN
8715494614221
UBB
500633199954