Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
51260
51260.016.003
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Roestvaststaal (RVS) A2 M1,6X3
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
Point
Kratereind
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M1.6
Lengte
3 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M1.6
dv
0.8
L (mm)
3
P
0.35
s
0.7
t (min.)
0.7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4168-5
DIN
916
ISO
4029
NF
E27-183
ASME
B18.3.6M
NEN
2343
Artikelnummers
Artikelnummer
51260.016.003
EAN
8715492277701
UBB
950351803065