FOCAL MEDITECH B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
51250
51250.120.060
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
Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A2 M12X60
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
Point
Kegel
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
M12
Lengte
60 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Kegel
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M12
dt (max.)
3
L (mm)
60
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4168-3
ISO
4027
NEN
2342
ASME
B18.3.6M
DIN
914
NF
E27-181
Artikelnummers
Artikelnummer
51250.120.060
EAN
8715494144759
UBB
500571404986