FOCAL MEDITECH B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
51250
51250.120.050
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
Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A2 M12X50
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
Point
Kegel
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M12
Lengte
50 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Kegel
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M12
dt (max.)
3
L (mm)
50
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4027
ASME
B18.3.6M
DIN
914
NEN
2342
NF
E27-181
BS
4168-3
Artikelnummers
Artikelnummer
51250.120.050
EAN
8715494614207
UBB
500633199798