FOCAL MEDITECH B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
51250
51250.120.045
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
Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A2 M12X45
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
Point
Kegel
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
M12
Lengte
45 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Kegel
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M12
dt (max.)
3
L (mm)
45
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
914
NF
E27-181
ISO
4027
ASME
B18.3.6M
BS
4168-3
NEN
2342
Artikelnummers
Artikelnummer
51250.120.045
EAN
8715494144735
UBB
500571404721