FOCAL MEDITECH B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
51250
51250.120.030
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
Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A2 M12X30
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
Point
Kegel
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
M12
Lengte
30 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Kegel
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M12
dt (max.)
3
L (mm)
30
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4168-3
NF
E27-181
ISO
4027
ASME
B18.3.6M
DIN
914
NEN
2342
Artikelnummers
Artikelnummer
51250.120.030
EAN
8715494614191
UBB
500633199616