FOCAL MEDITECH B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
51250
51250.120.012
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
Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A2 M12X12
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
Point
Kegel
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
M12
Lengte
12 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Kegel
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M12
dt (max.)
3
L (mm)
12
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4168-3
ASME
B18.3.6M
DIN
914
NF
E27-181
NEN
2342
ISO
4027
Artikelnummers
Artikelnummer
51250.120.012
EAN
8715494614177
UBB
500633199467