FOCAL MEDITECH B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
51250
51250.100.050
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
Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A2 M10X50
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
Point
Kegel
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
M10
Lengte
50 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Kegel
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M10
dt (max.)
2.5
L (mm)
50
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
914
ISO
4027
NF
E27-181
ASME
B18.3.6M
BS
4168-3
NEN
2342
Artikelnummers
Artikelnummer
51250.100.050
EAN
8715494614160
UBB
500633199384