FOCAL MEDITECH B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
51250
51250.100.030
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
Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A2 M10X30
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
Point
Kegel
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
M10
Lengte
30 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Kegel
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M10
dt (max.)
2.5
L (mm)
30
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4027
DIN
914
NF
E27-181
NEN
2342
BS
4168-3
ASME
B18.3.6M
Artikelnummers
Artikelnummer
51250.100.030
EAN
8715492277664
UBB
954351971088