Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
51250
51250.100.020
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
Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A2 M10X20
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
Point
Kegel
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
M10
Lengte
20 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Kegel
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M10
dt (max.)
2.5
L (mm)
20
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2342
ASME
B18.3.6M
ISO
4027
NF
E27-181
BS
4168-3
DIN
914
Artikelnummers
Artikelnummer
51250.100.020
EAN
8715492277640
UBB
952351521887