Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
51250
51250.100.016
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
Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A2 M10X16
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
Point
Kegel
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
M10
Lengte
16 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Kegel
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M10
dt (max.)
2.5
L (mm)
16
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2342
ASME
B18.3.6M
ISO
4027
DIN
914
BS
4168-3
NF
E27-181
Artikelnummers
Artikelnummer
51250.100.016
EAN
8715492277633
UBB
952351244928