Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
51250
51250.060.014
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
Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A2 M6X14
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
Point
Kegel
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
M6
Lengte
14 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Kegel
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M6
dt (max.)
1.5
L (mm)
14
P
1
s
3
t (min.)
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2342
DIN
914
ISO
4027
NF
E27-181
ASME
B18.3.6M
BS
4168-3
Artikelnummers
Artikelnummer
51250.060.014
EAN
8715494144568
UBB
500571403087