Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
51250
51250.050.018
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
Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A2 M5X18
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
Point
Kegel
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Lengte
18 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Kegel
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M5
L (mm)
18
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
914
ISO
4027
BS
4168-3
NF
E27-181
NEN
2342
ASME
B18.3.6M
Artikelnummers
Artikelnummer
51250.050.018
EAN
8715494144513
UBB
500571402584