Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
51250
51250.050.012
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
Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Roestvaststaal (RVS) A2 M5X12
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
Point
Kegel
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
M5
Lengte
12 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Point
Kegel
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M5
L (mm)
12
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3.6M
NEN
2342
BS
4168-3
NF
E27-181
ISO
4027
DIN
914
Artikelnummers
Artikelnummer
51250.050.012
EAN
8715492277411
UBB
952351521051